• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettensägefeile Rund Ø 4,0x200mm Premium Line in 3er-Kunststoffhülle

Artikel-Nr.: 4007220056899
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kettensägenfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220056899
    EAN / GTIN 4007220056899
    Herstellernummer 18600759
    L-Nummer L51060 510

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Kettensägefeilen von PFERD werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt. Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP. Drei runde Feilen mit Spiralhieb in verkaufsfördernder Kunststoffverpackung zum Schutz vor Schmutz und Beschädigung. Runde Feilen für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei. Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 412 4x3
    • Kettenteilung: 1/4 , 3/8 LP
    • Hieb: Premium Line
    • Länge metrisch: 200 mm
    • ø Außen metrisch: 4 mm

    Vorteil:

    • Perfekte Schärfe dank innovativem Spiralhieb, erzeugen feine Zahnoberflächen für maximale Schnittleistung, gewährleisten sanfteres Feilgefühl.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Lieferumfang:

    • Eine Verpackungseinheit enthält vier Kunststoffverpackungen zu jeweils drei Feilen.

    Hinweis:

    • Beachten Sie grundsätzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Geräten und Sägeketten.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb