• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtift Flamme B Ø 06x13 mm Schaft-Ø 3 mm Z5 universal fein

Artikel-Nr.: 4007220049594
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220049594
    EAN / GTIN 4007220049594
    Herstellernummer 21203653
    L-Nummer L51140 46

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zahnung 5 eignet sich besonders gut zur feinen Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis-, Kobaltbasislegierungen. Sie erzeugt gute Oberflächen. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Flammenförmiger Frässtift nach ISO 7755/8 mit Verzahnung nach DIN 8033.

    Merkmal:

    • Eckenausführung Radius: 1 mm
    • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 19000 RPM
    • RPM von, harte NE-Metalle: 19000 RPM
    • RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe: 19000 RPM
    • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 19000 RPM
    • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 24000 RPM
    • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 24000 RPM
    • RPM bis, harte NE-Metalle: 24000 RPM
    • RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe: 32000 RPM
    • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 24000 RPM
    • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 32000 RPM
    • Zahnung: 5
    • ø Außen metrisch: 6 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3 mm
    • Länge, verzahnt: 13 mm
    • Länge, Gesamt: 43 mm

    Vorteil:

    • Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung.
    • Hohe Standzeit.
    • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
    • Hohe Oberflächengüte.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 3 mm auf Antrieben mit einer Leistung von 75 bis 300 Watt ein.
    • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Bronze
      • Einsatzstähle
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Aluminiumlegierungen hart
      • NE-Metall hart
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Hochwarmfeste Werkstoffe
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Werkzeugstähle

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb