• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtift Zylinder ZYAS stirnverzahnt Ø 03x13 mm Schaft-Ø 3 mm Z5 universal fein

Artikel-Nr.: 4007220049488
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220049488
    EAN / GTIN 4007220049488
    Herstellernummer 21200253
    L-Nummer L51140 89

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zahnung 5 eignet sich besonders gut zur feinen Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis-, Kobaltbasislegierungen. Sie erzeugt gute Oberflächen. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033 auf Umfang und Stirn.

    Merkmal:

    • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 37000 RPM
    • RPM von, harte NE-Metalle: 37000 RPM
    • RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe: 37000 RPM
    • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 37000 RPM
    • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 48000 RPM
    • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 48000 RPM
    • RPM bis, harte NE-Metalle: 48000 RPM
    • RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe: 64000 RPM
    • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 48000 RPM
    • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 64000 RPM
    • Zahnung: 5
    • ø Außen metrisch: 3 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3 mm
    • Länge, verzahnt: 13 mm
    • Länge, Gesamt: 43 mm

    Vorteil:

    • Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung.
    • Hohe Standzeit.
    • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
    • Hohe Oberflächengüte.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 3 mm auf Antrieben mit einer Leistung von 75 bis 300 Watt ein.
    • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Bronze
      • Einsatzstähle
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Aluminiumlegierungen hart
      • NE-Metall hart
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Hochwarmfeste Werkstoffe
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Werkzeugstähle

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb