• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtift Winkelfrässtift WKN Ø 12x13 mm Schaft-Ø 6 mm Z3 universal mittel

Artikel-Nr.: 4007220049235
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220049235
EAN / GTIN 4007220049235
Herstellernummer 21155136
L-Nummer L51140 289

Beschreibung

Beschreibung:

Zahnung 3 eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Materialabtrag aus und erzeugt gute Oberflächen. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Stumpfkegelförmiger, zum Schaft hin verjüngter Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033. Zur Bearbeitung schwer zugänglicher, rückseitiger Kanten geeignet. Hartmetallfrässtifte für die flexible Kantenbearbeitung erzeugen durch ihre speziellen Formen nahezu exakte Fasen bzw. Radien und können auch an schwer zugänglichen Stellen flexibel eingesetzt werden. Sie werden vorwiegend im Stahl- und Aluminiumbau eingesetzt und wurden speziell zum Anfasen, Entgraten sowie zur Verrundung von Kanten entwickelt.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 12000 RPM
  • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 7000 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 7000 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 7000 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 12000 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 16000 RPM
  • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 9000 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 9000 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 9000 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 16000 RPM
  • Zahnung: 3
  • ø Außen metrisch: 12 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Winkel: 20 °
  • Länge, verzahnt: 13 mm
  • Länge, Gesamt: 53 mm

Vorteil:

  • Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung.
  • Hohe Standzeit.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
  • Hohe Oberflächengüte.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Senken; Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Zink

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb