• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtift Rundbogen KEL Ø 16x30mm Schaft-Ø 6 mm Z4 universal mittel fein

Artikel-Nr.: 4007220048733
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220048733
    EAN / GTIN 4007220048733
    Herstellernummer 21125346
    L-Nummer L51060 667

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zahnung 4 eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis-, Kobaltbasislegierungen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Materialabtrag mit kurzen Spänen aus und erzeugt gute Oberflächen. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Rundkegelförmiger Frässtift mit runder Kuppe nach DIN 8032 und Verzahnung nach DIN 8033.

    Merkmal:

    • Eckenausführung Radius: 4.8 mm
    • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 5000 RPM
    • RPM von, harte NE-Metalle: 5000 RPM
    • RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe: 5000 RPM
    • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 5000 RPM
    • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 7000 RPM
    • RPM bis, harte NE-Metalle: 7000 RPM
    • RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe: 9000 RPM
    • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 9000 RPM
    • Zahnung: 4
    • ø Außen metrisch: 16 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Winkel: 14 °
    • Länge, verzahnt: 30 mm
    • Länge, Gesamt: 70 mm

    Vorteil:

    • Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung.
    • Hohe Standzeit.
    • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
    • Hohe Oberflächengüte.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
    • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Bronze
      • Einsatzstähle
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Aluminiumlegierungen hart
      • NE-Metall hart
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Hochwarmfeste Werkstoffe
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Werkzeugstähle

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb