• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtift Kugel KUD Ø 16x14 mm Schaft-Ø 6 mm Z1 universal grob

Artikel-Nr.: 4007220047125
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220047125
EAN / GTIN 4007220047125
Herstellernummer 21112916
L-Nummer L51140 651

Beschreibung

Beschreibung:

Zahnung 1 eignet sich besonders gut zur Zerspanung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Materialabtrag aus. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Kugelförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 12000 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 5000 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 12000 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 18000 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 9000 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 18000 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 18000 RPM
  • Zahnung: 1
  • ø Außen metrisch: 16 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 14 mm
  • Länge, Gesamt: 54 mm

Vorteil:

  • Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung.
  • Hohe Standzeit.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
  • Hohe Oberflächengüte.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Werkzeugstähle
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Zink

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb