• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtift Walzenrund WRC Ø 12x25 mm Schaft-Ø 6 mm Z3P universal mittel kreuzverzahnt

Artikel-Nr.: 4007220046500
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220046500
    EAN / GTIN 4007220046500
    Herstellernummer 21105326
    L-Nummer L51140 17

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zahnung 3 PLUS ist kreuzverzahnt und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Materialabtrag aus. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Walzenrundförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033. Kombination zylindrischer und kugelförmiger Geometrien.

    Merkmal:

    • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 12000 RPM
    • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 7000 RPM
    • RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe: 7000 RPM
    • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 7000 RPM
    • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 12000 RPM
    • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 16000 RPM
    • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 9000 RPM
    • RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe: 12000 RPM
    • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 8000 RPM
    • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 16000 RPM
    • Zahnung: 3 PLUS
    • ø Außen metrisch: 12 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Länge, verzahnt: 25 mm
    • Länge, Gesamt: 65 mm

    Vorteil:

    • Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung.
    • Hohe Standzeit.
    • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
    • Hohe Oberflächengüte.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
    • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Temperguss
      • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
      • Einsatzstähle
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aluminiumlegierungen hart
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Hochwarmfeste Werkstoffe
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Werkzeugstähle
      • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb