Beschreibung:
Zahnung 3 PLUS ist kreuzverzahnt und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Materialabtrag aus. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Walzenrundförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033. Kombination zylindrischer und kugelförmiger Geometrien.
Merkmal:
- RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 14000 RPM
- RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 8000 RPM
- RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe: 8000 RPM
- RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 8000 RPM
- RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 14000 RPM
- RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 19000 RPM
- RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 11000 RPM
- RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe: 14000 RPM
- RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 11000 RPM
- RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 19000 RPM
- Zahnung: 3 PLUS
- ø Außen metrisch: 10 mm
- Ø Schaft metrisch: 6 mm
- Länge, verzahnt: 20 mm
- Länge, Gesamt: 60 mm
Vorteil:
- Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung.
- Hohe Standzeit.
- Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
- Hohe Oberflächengüte.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
- Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Temperguss
- Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
- Einsatzstähle
- Gusseisen
- Stahlguss
- Kobaltbasislegierungen
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegierungen hart
- Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hochwarmfeste Werkstoffe
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Edelstahl (INOX)
- Stahl
- Stahl, Stahlguss
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
- Werkzeugstähle
- Weisser Temperguss (GTW, GJMW)