Beschreibung:
Zahnung 3 PLUS ist kreuzverzahnt und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Materialabtrag aus. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Merkmal:
- RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 12000 RPM
- RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 7000 RPM
- RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe: 7000 RPM
- RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 7000 RPM
- RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 12000 RPM
- RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 16000 RPM
- RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 9000 RPM
- RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe: 12000 RPM
- RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 8000 RPM
- RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 16000 RPM
- Zahnung: 3 PLUS
- ø Außen metrisch: 12 mm
- Ø Schaft metrisch: 8 mm
- Länge, verzahnt: 25 mm
- Länge, Gesamt: 65 mm
Vorteil:
- Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung.
- Hohe Standzeit.
- Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
- Hohe Oberflächengüte.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 8 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
- Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Temperguss
- Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
- Einsatzstähle
- Gusseisen
- Stahlguss
- Kobaltbasislegierungen
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegierungen hart
- Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hochwarmfeste Werkstoffe
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Edelstahl (INOX)
- Stahl
- Stahl, Stahlguss
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
- Werkzeugstähle
- Weisser Temperguss (GTW, GJMW)