• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Frässtift Zylinder ZYAS stirnverzahnt Ø 04x13 mm Schaft-Ø 6 mm Z5 universal fein

Artikel-Nr.: 4007220044957
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220044957
EAN / GTIN 4007220044957
Herstellernummer 21100156
L-Nummer L51140 409

Beschreibung

Beschreibung:

Zahnung 5 eignet sich besonders gut zur feinen Zerspanung von Gusseisen, Stahl, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis-, Kobaltbasislegierungen. Sie erzeugt gute Oberflächen. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033 auf Umfang und Stirn.

Merkmal:

  • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 28000 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 28000 RPM
  • RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe: 28000 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 28000 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 36000 RPM
  • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 36000 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 36000 RPM
  • RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe: 48000 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 36000 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 48000 RPM
  • Zahnung: 5
  • ø Außen metrisch: 4 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 13 mm
  • Länge, Gesamt: 55 mm

Vorteil:

  • Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung.
  • Hohe Standzeit.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
  • Hohe Oberflächengüte.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb