• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbockscheibe Ø 125x20mm Bohrung-Ø 32 mm SiC80 für harte Materialien z.B. Hartmetall

Artikel-Nr.: 4007220038079
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifbockscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220038079
    EAN / GTIN 4007220038079
    Herstellernummer 39009723
    L-Nummer L51090 651

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schleifbockscheiben von PFERD sind auf die am Markt gängigen Schleifböcke abgestimmt. Die Ausführung CARBIDE wird auf harten Materialien eingesetzt, z. B. zum Schärfen von Hartmetallwerkzeugen.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 5350 RPM
    • Breite metrisch: 20 mm
    • Ø Bohrung: 32 mm
    • ø Außen metrisch: 125 mm
    • Korngröße: 80

    Vorteil:

    • Hohe Standzeit.
    • Hohe Formstabilität.
    • Hohe Schleifleistung.
    • Integrierte Reduzierhülsen für die Montage auf nahezu jeder Schleifbockspindel.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Ein regelmäßiges Abziehen der Scheibe setzt scharfes Korn frei und bewahrt eine gerade Schleiffläche. Werkstückauflage stetig dem Schleifscheibendurchmesser anpassen (Spaltbreite max. 3 mm).
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schärfen; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Schleifbock

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Glas
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Hartmetall

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 35 m/s.
    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
    • Vor dem Aufspannen muss der Schleifkörper einer Klangprobe unterzogen werden, um sicherzustellen, dass er keine Risse aufweist (unbeschädigte Schleifkörper geben einen klaren Klang).

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb