• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbockscheibe Ø 150x20mm Bohrung-Ø 32 mm A80 zum Schärfen von HSS-Bohrern

Artikel-Nr.: 4007220037829
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifbockscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220037829
    EAN / GTIN 4007220037829
    Herstellernummer 39009699
    L-Nummer L51090 596

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schleifbockscheiben von PFERD sind auf die am Markt gängigen Schleifböcke abgestimmt. Die Ausführung HSS ist besonders für das Schärfen von HSS-Bohrern oder das Bearbeiten anderer hochlegierter Stähle geeignet.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 4500 RPM
    • Breite metrisch: 20 mm
    • Ø Bohrung: 32 mm
    • ø Außen metrisch: 150 mm
    • Korngröße: 80

    Vorteil:

    • Hohe Standzeit.
    • Hohe Formstabilität.
    • Hohe Schleifleistung.
    • Integrierte Reduzierhülsen für die Montage auf nahezu jeder Schleifbockspindel.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Ein regelmäßiges Abziehen der Scheibe setzt scharfes Korn frei und bewahrt eine gerade Schleiffläche. Werkstückauflage stetig dem Schleifscheibendurchmesser anpassen (Spaltbreite max. 3 mm).
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schärfen; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Schleifbock

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Einsatzstähle
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Werkzeugstähle

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 35 m/s.
    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
    • Vor dem Aufspannen muss der Schleifkörper einer Klangprobe unterzogen werden, um sicherzustellen, dass er keine Risse aufweist (unbeschädigte Schleifkörper geben einen klaren Klang).

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb