• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenbürste IBU Ø6,6x25 mm Schaft-Ø2,9 mm Aluminium-Oxid-Filament-Ø0,30 Korn 600

Artikel-Nr.: 4007220037263
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rohrbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220037263
EAN / GTIN 4007220037263
Herstellernummer 43679605
L-Nummer L51510 232

Beschreibung

Beschreibung:

Zum leichten Entgraten, Reinigen von Bohrungen und Querbohrungen sowie zur Oberflächenbearbeitung. Bürsten mit Aluminiumoxid (AO) sind im Vergleich zu SiC weniger scharfkantig und aggressiv. Sie eignen sich hauptsächlich zum Polieren und Glätten als Finish weicher Metalle. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

Merkmal:

  • RPM, max.: 1000 RPM
  • Breite metrisch: 25 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
  • ø Außen metrisch: 6.6 mm
  • Ø Schaft metrisch: 2.9 mm
  • Besatzmaterial: Aluminiumoxid (AO)
  • Korngröße: 600
  • Länge, Gesamt: 125 mm

Vorteil:

  • Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Keine Veränderung der Maßhaltigkeit der Werkstücke.
  • Bei Innenbürsten mit stumpfer Öse reicht der Besatz bis an die Bürstenspitze.
  • Das gebogene Drahtende weist keine scharfen Kanten auf, sodass empfindliche Oberflächen nicht zerkratzt werden.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Im Rechtslauf einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Handeinsatz; Bohrmaschine

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Weitere NE-Metalle
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Hinweis:

  • Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.
  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb