• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenbürste IBU Ø6x25 mm Schaft-Ø3,2 mm Edelstahl-Draht-Ø0,12

Artikel-Nr.: 4007220036938
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Rohrbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220036938
    EAN / GTIN 4007220036938
    Herstellernummer 43679602
    L-Nummer L51510 66

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten an Gewindebohrungen oder Aussparungen, z. B. Keilnuten. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 3500 RPM
    • Breite metrisch: 25 mm
    • Aufnahmesystem: Schaft
    • Ø Besatzmaterial: 0.12 mm
    • ø Außen metrisch: 6 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3.2 mm
    • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
    • Länge, Gesamt: 90 mm

    Vorteil:

    • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
    • Höhere Standzeit durch Konstruktion des Drehdrahtes.
    • Bei Innenbürsten mit stumpfer Öse reicht der Besatz bis an die Bürstenspitze.
    • Das gebogene Drahtende weist keine scharfen Kanten auf, sodass empfindliche Oberflächen nicht zerkratzt werden.
    • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Im Rechtslauf einsetzen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Handeinsatz; Bohrmaschine

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Kobaltbasislegierungen
      • NE-Metall hart
      • Hochwarmfeste Werkstoffe
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
      • Weitere NE-Metalle
      • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
      • Edelstahl (INOX)
      • Titan
      • Titanlegierungen

    Hinweis:

    • Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.
    • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb