• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filzplatte FK P Härte Mittel 12x250x250mm für universelle Polierarbeiten beliebig teilbar

Artikel-Nr.: 4007220036464
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
    Produktart Polierscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220036464
    EAN / GTIN 4007220036464
    Herstellernummer 44101106
    L-Nummer L51050 868

    Beschreibung

    Ausführung:

    • M (mittel)

    Beschreibung:

    Filzplatten eignen sich für die unterschiedlichsten Polieranwendungen.

    Merkmal:

    • Ausführung: M (mittel)
    • Breite metrisch: 250 mm
    • Länge metrisch: 250 mm
    • Höhe: 12 mm

    Vorteil:

    • Je nach Anforderung schnell und einfach in jede beliebige Form (z. B. Rechteck, Quadrat, Stäbchen oder Scheibe) schneiden oder stanzen.
    • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Polieren
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb