• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

harte Filzscheibe in Linsenform Ø 22x5 mm Bohrung Ø 2 mm für universelle Polierarbeiten

Artikel-Nr.: 4007220036419
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220036419
EAN / GTIN 4007220036419
Herstellernummer 44367009
L-Nummer L51050 1736

Beschreibung

Ausführung:

  • H (hart)

Beschreibung:

Filzlinsen werden überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt.

Merkmal:

  • RPM, max.: 21700 RPM
  • RPM, opt., von: 4300 RPM
  • RPM, opt., bis: 8650 RPM
  • Form: Linse
  • Ausführung: H (hart)
  • Breite metrisch: 5 mm
  • Ø Bohrung: 2 mm
  • ø Außen metrisch: 22 mm

Vorteil:

  • Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
  • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Polieren
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.