• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

harte Filzscheibe in Linsenform Ø 17x5 mm Bohrung Ø 2 mm für universelle Polierarbeiten

Artikel-Nr.: 4007220036402
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Polierscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220036402
    EAN / GTIN 4007220036402
    Herstellernummer 44367008
    L-Nummer L51050 1080

    Beschreibung

    Ausführung:

    • H (hart)

    Beschreibung:

    Filzlinsen werden überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 28000 RPM
    • RPM, opt., von: 5600 RPM
    • RPM, opt., bis: 11000 RPM
    • Form: Linse
    • Ausführung: H (hart)
    • Breite metrisch: 5 mm
    • Ø Bohrung: 2 mm
    • ø Außen metrisch: 17 mm

    Vorteil:

    • Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
    • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Polieren
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen

    Lieferumfang:

    • Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.

    Hinweis:

    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb