• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

mittelharte Filzscheibe FKSC Ø 20x5 mm Bohrung Ø 2 mm für universelle Polierarbeiten

Artikel-Nr.: 4007220036389
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Polierscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220036389
    EAN / GTIN 4007220036389
    Herstellernummer 44367006
    L-Nummer L51050 567

    Beschreibung

    Ausführung:

    • M (mittel)

    Beschreibung:

    Filzscheiben werden überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt. Sie dienen überwiegend zur Hochglanzpolitur.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 23500 RPM
    • RPM, opt., von: 5000 RPM
    • RPM, opt., bis: 10000 RPM
    • Form: Scheibe
    • Ausführung: M (mittel)
    • Breite metrisch: 5 mm
    • Ø Bohrung: 2 mm
    • ø Außen metrisch: 20 mm

    Vorteil:

    • Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
    • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Polieren
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen

    Lieferumfang:

    • Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.

    Hinweis:

    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb