• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenbürste IBU Ø4x100mm mit Öse Stahl-Draht-Ø0,15

Artikel-Nr.: 4007220035801
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rohrbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220035801
EAN / GTIN 4007220035801
Herstellernummer 43679411
L-Nummer L51510 311

Beschreibung

Beschreibung:

Für leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten an Gewindebohrungen oder Aussparungen, z. B. Keilnuten. Speziell für Bürstarbeiten im Handeinsatz geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 100 mm
  • Aufnahmesystem: Hand
  • Ø Besatzmaterial: 0.15 mm
  • ø Außen metrisch: 4 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Gesamt: 300 mm

Vorteil:

  • Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenflächen von Rohren und Bohrungen.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
  • Erzeugt feine Oberflächen.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Duroplaste
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Holz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb