• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starre Verlängerung STV9 Länge 500mm inkl. 3 mm Spannzange Max. RPM 25.000

Artikel-Nr.: 4007220035108
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220035108
EAN / GTIN 4007220035108
Herstellernummer 80900335

Beschreibung

Beschreibung:

Starre Verlängerungen eignen sich für schwer zugängliche Bearbeitungsaufgaben. Ausführung mit Durchmesser 9 mm und Länge 500 mm. Spannzange 3 mm, 2 DM SW 6/8 mm, 1 SKS 4 mm

Merkmal:

  • Biegeradius, max.: 150 mm
  • Drehzahlbereich, bis: 25000 RPM
  • Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
  • ø: 9 mm
  • Länge metrisch: 500 mm
  • Nettogewicht: 0.52 kg
  • ø Außen metrisch: 9 mm

Vorteil:

  • Besonders gut geeignet für den Einsatz an engen und schwer zugänglichen Stellen.
  • Lange und sehr dünne Verlängerung.

Lieferumfang:

  • Gebogene Ausführung, Sonderlängen und Möglichkeiten zur Werkstückanpassung sind auf Anfrage erhältlich. Mindestlänge für gebogene Ausführungen ab 500 mm möglich.

Hinweis:

  • Der Anfang der Biegemöglichkeit und der Biegeradius sind vom STV-Typ und der gewünschten Gradzahl individuell abhängig.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb