• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Hochleistungsfrässtift INOX Spitzbogen SPG Ø 03x07 mm Schaft-Ø 3 mm für Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220034491
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220034491
    EAN / GTIN 4007220034491
    Herstellernummer 21222582
    L-Nummer L51140 773

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit der Zahnung INOX hat PFERD innovative Frässtifte für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entwickelt. Die Zahnung INOX zeichnet sich durch eine extrem hohe Zerspanungsleistung auf allen austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen aus. Sie erzeugt deutlich weniger Vibrationen als vergleichbare Kreuzverzahnungen. Spitzbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032, Spitze abgeflacht.

    Merkmal:

    • RPM von, harte NE-Metalle: 27000 RPM
    • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 48000 RPM
    • RPM von, weiche NE-Metalle: 27000 RPM
    • RPM bis, harte NE-Metalle: 48000 RPM
    • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 64000 RPM
    • RPM bis, weiche NE-Metalle: 48000 RPM
    • Zahnung: INOX
    • ø Außen metrisch: 3 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3 mm
    • Länge, verzahnt: 7 mm
    • Länge, Gesamt: 37 mm

    Vorteil:

    • Herausragende Zerspanungsleistung und Standzeit durch innovative Zahngeometrie.
    • Erzielt hochwertige Oberflächengüten durch optimale Spanbildung.
    • Verhindert Anlauffarben im Material durch geringe Wärmeentwicklung.
    • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 3 mm auf Antrieben mit einer Leistung von 75 bis 300 Watt ein.
    • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • NE-Metall hart
      • Edelstahl (INOX)
      • Titan
      • Titanlegierungen

    Hinweis:

    • Aufgrund der sehr hohen Zerspanungsleistung kann es zu Verfärbungen am Schaft kommen. Dies stellt kein Sicherheitsrisiko dar.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb