• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Hochleistungsfrässtift INOX Kugel KUD Ø 05x04 mm Schaft-Ø 3 mm für Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220034446
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220034446
    EAN / GTIN 4007220034446
    Herstellernummer 21212682
    L-Nummer L51140 597

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit der Zahnung INOX hat PFERD innovative Frässtifte für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entwickelt. Die Zahnung INOX zeichnet sich durch eine extrem hohe Zerspanungsleistung auf allen austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen aus. Sie erzeugt deutlich weniger Vibrationen als vergleichbare Kreuzverzahnungen. Kugelförmiger Frässtift nach DIN 8032.

    Merkmal:

    • RPM von, harte NE-Metalle: 16000 RPM
    • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 29000 RPM
    • RPM von, weiche NE-Metalle: 16000 RPM
    • RPM bis, harte NE-Metalle: 29000 RPM
    • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 38000 RPM
    • RPM bis, weiche NE-Metalle: 29000 RPM
    • Zahnung: INOX
    • ø Außen metrisch: 5 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3 mm
    • Länge, verzahnt: 4 mm
    • Länge, Gesamt: 35 mm

    Vorteil:

    • Herausragende Zerspanungsleistung und Standzeit durch innovative Zahngeometrie.
    • Erzielt hochwertige Oberflächengüten durch optimale Spanbildung.
    • Verhindert Anlauffarben im Material durch geringe Wärmeentwicklung.
    • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 3 mm auf Antrieben mit einer Leistung von 75 bis 300 Watt ein.
    • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • NE-Metall hart
      • Edelstahl (INOX)
      • Titan
      • Titanlegierungen

    Hinweis:

    • Aufgrund der sehr hohen Zerspanungsleistung kann es zu Verfärbungen am Schaft kommen. Dies stellt kein Sicherheitsrisiko dar.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb