• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Hochleistungsfrässtift Spitzbogen SPG Ø 06x18 mm Schaft-Ø 6 mm TITANIUM für Titan

Artikel-Nr.: 4007220034415
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220034415
EAN / GTIN 4007220034415
Herstellernummer 21122584
L-Nummer L51060 415

Beschreibung

Beschreibung:

Die Zahnung TITANIUM wurde speziell für die Bearbeitung von harten Titanwerkstoffen (Zugfestigkeit > 500 N/mm²) entwickelt. Sie zeichnet sich durch eine extrem hohe Zerspanungsleistung auf dieser sehr schwer zerspanbaren Werkstoffgruppe aus. Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung TITANIUM überzeugen durch ein ruhiges Fräsverhalten mit deutlich reduzierten Vibrationen und weniger Lärm. Spitzbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032, Spitze abgeflacht.

Merkmal:

  • RPM von, harte NE-Metalle: 13000 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 24000 RPM
  • Zahnung: TITANIUM
  • ø Außen metrisch: 6 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 18 mm
  • Länge, Gesamt: 55 mm

Vorteil:

  • Herausragende Zerspanungsleistung und Standzeit durch innovative Zahngeometrie.
  • Spürbar gesteigerte Aggressivität, große Späne, sehr gute Spanabfuhr.
  • Komfortables Arbeiten mit reduzierten Vibrationen und weniger Lärm.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Ermitteln Sie die individuelle Drehzahl je nach zu bearbeitender Titanlegierung. Reduzieren Sie die Drehzahl, wenn zu starker Funkenflug entsteht. Je nach zu bearbeitender Titanlegierung lässt sich Funkenflug nicht gänzlich vermeiden. Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • NE-Metall hart
    • Titan
    • Titanlegierungen

Hinweis:

  • Aufgrund der sehr hohen Zerspanungsleistung kann es zu Verfärbungen am Schaft kommen. Dies stellt kein Sicherheitsrisiko dar.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb