Beschreibung:
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Die CC-GRIND FLEX ist die halbflexible Ergänzung zur CC-GRIND SOLID. Sie wurde speziell für die Schweißnahtbearbeitung entwickelt. Stumpfschweißnähte können komplett plan egalisiert werden. Damit gehören Dellen und Buckel, die insbesondere nach einem Anstrich oder einer Lackierung zu sehen sind, der Vergangenheit an. Halbflexible Schleifscheibe für Stahl mit hoher Schleiffreudigkeit und höchster Standzeit.
Merkmal:
- RPM, max.: 12200 RPM
- Form: CC-GRIND FLEX
- Aufnahmesystem: Bohrung
- Ø Bohrung: 22.23 mm
- Schleifmittel: Keramikkorn CO-COOL
- ø Außen metrisch: 125 mm
- Korngröße: FINE (fein)
Vorteil:
- Schnellster Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel.
- Deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe: Lärm und Vibrationen werden um 50 % verringert, Staub um 80 %.
- Verbundaufbau des Glasfasertragtellers garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer Schruppscheibe.
- Komplett planes Egalisieren von Stumpfschweißnähten – ohne Dellen und Buckel.
- Deutlich bessere Oberfläche im Vergleich zu Schruppscheiben.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Nur mit der Fläche einsetzen, nicht für den Umfangsschliff geeignet. Für optimale Leistung mit flachem Anstellwinkel und dem Spannflanschset SFS CC-GRIND einsetzen.
- Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Winkelschleifer
Werkstoff:
Lieferumfang:
- Spannflanschset SFS bitte separat bestellen.