• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur- Rundbürste RBU Ø22x2 mm Schaft-Ø3 mm Kunststoffbesatz-Ø0,15

Artikel-Nr.: 4007220032718
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220032718
EAN / GTIN 4007220032718
Herstellernummer 43100756
L-Nummer L51510 637

Beschreibung

Beschreibung:

Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Besatzmaterial Nylon eignen sich besonders gut für die Bearbeitung von Werkstoffen, die ansonsten „zerkratzt“ oder beschädigt würden, z. B. weiche Kunststoffe. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12000 RPM
  • RPM, opt., von: 1200 RPM
  • RPM, opt., bis: 5000 RPM
  • Breite metrisch: 2 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Besatzmaterial: 0.15 mm
  • ø Außen metrisch: 22 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Besatzmaterial: Nylon
  • Länge, Besatz: 6 mm
  • Länge, Gesamt: 46 mm

Vorteil:

  • Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
  • Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Duroplaste
    • Weitere NE-Metalle
    • Thermoplaste

Hinweis:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb