• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur- Rundbürste RBU Ø22x2 mm Schaft-Ø3 mm Messing-Draht-Ø0,10

Artikel-Nr.: 4007220032602
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220032602
    EAN / GTIN 4007220032602
    Herstellernummer 43100753
    L-Nummer L51510 616

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 12000 RPM
    • RPM, opt., von: 4000 RPM
    • RPM, opt., bis: 10000 RPM
    • Breite metrisch: 2 mm
    • Aufnahmesystem: Schaft
    • Ø Besatzmaterial: 0.1 mm
    • ø Außen metrisch: 22 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3 mm
    • Besatzmaterial: Messingdraht (MES)
    • Länge, Besatz: 6 mm
    • Länge, Gesamt: 46 mm

    Vorteil:

    • Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
    • Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.
    • Arbeitet funkenfrei.
    • Erzeugt feine Oberflächen.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Oxydschichten entfernen
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Messing
      • Kupfer
      • Weitere NE-Metalle
      • Edelstahl (INOX)
      • Zink

    Hinweis:

    • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb