• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Korund Schleifscheibe selbstklebend PSA Ø 20mm A600 für Werkzeug-und Formenbau

Artikel-Nr.: 4007220027134
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220027134
EAN / GTIN 4007220027134
Herstellernummer 42832160

Beschreibung

Beschreibung:

Durch das flexible System aus selbstklebenden Schleifblättern und Halter ist auch ein Einsatz auf Konturen möglich. Mit dem Halter können selbstklebende Schleifblätter auf handelsüblichen drehzahlregelbaren oder langsam laufenden Winkelschleifern eingesetzt werden.

Merkmal:

  • RPM, max.: 19100 RPM
  • RPM, opt.: 10000 RPM
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 20 mm
  • Korngröße: 600

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Einfacher, schneller Werkzeugwechsel.
  • Sicherer Halt der Ronde auf dem Halter durch hochwertige Klebverbindungen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Schleifblätter mit Schleifblatthalter einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Schlichten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Schleifblatthalter bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb