• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halter für Schleifscheibe selbstklebend PSA-H Ø 20mm Schaft-Ø 3 mm

Artikel-Nr.: 4007220026946
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220026946
    EAN / GTIN 4007220026946
    Herstellernummer 42160003

    Beschreibung

    Ausführung:

    • keine Angabe

    Beschreibung:

    Flexibler Schleifblatthalter für den Einsatz von selbstklebenden Schleifblättern. Der Schleifblatthalter wurde speziell für den Werkzeug- und Formenbau konzipiert.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: PSA-H
    • RPM, max.: 19100 RPM
    • Ausführung: keine Angabe
    • Breite metrisch: 0 mm
    • ø Außen metrisch: 18 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3 mm
    • Länge, Schaft: 35 mm

    Vorteil:

    • Sicherer Halt der Ronde auf dem Halter durch hochwertige Klebverbindungen.
    • Einfacher, schneller Werkzeugwechsel.
    • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb