• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramikfaserfeilen KFF Dreikant 3x3x3x150mm A400 für Werkzeug- und Formenbau

Artikel-Nr.: 4007220026830
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
Produktart Präzisionsfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220026830
EAN / GTIN 4007220026830
Herstellernummer 40100926
L-Nummer L51050 2062

Beschreibung

Beschreibung:

Keramikfaserfeilen bestehen aus hochwertigen Keramikfasern, die in einer speziellen Kunstharzbindung gerichtet eingebettet sind. Sie sind für die Bearbeitung von Flächen und schwer zugänglichen Stellen im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Farbkennung der Korngröße 400 = orange

Merkmal:

  • Form: Dreikant
  • Breite metrisch: 3 mm
  • Schleifmittel: Keramikfaser
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Korngröße: 400
  • Höhe: 3 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
  • Erzielung sehr guter Oberflächengüten.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für höchste Abtragsleistung die Feile im 45°-Winkel einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Schlichten; Stufenweises Feinschleifen; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb