• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Compactkorn Klettscheibe KR Ø 125 mm A600 CK für Feinschliff mit Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220026304
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220026304
EAN / GTIN 4007220026304
Herstellernummer 42870114
L-Nummer L51050 782

Beschreibung

Beschreibung:

Klettronden eignen sich zum Schleifen von größeren Flächen. Durch das flexible System aus Klettronde und Klettrondenhalter ist auch ein Einsatz auf Konturen möglich. Mit dem Klettrondenhalter können Klettronden auf handelsüblichen drehzahlregelbaren oder langsam laufenden Winkelschleifern mit M14-Aufnahme eingesetzt werden.

Merkmal:

  • RPM, max.: 4850 RPM
  • RPM, opt.: 4600 RPM
  • Schleifmittel: Korund A-COMPACTKORN
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Korngröße: 600

Vorteil:

  • Sehr hohe Standzeit und gleichbleibende Oberflächenrauheit über die gesamte Lebensdauer durch sich selbst schärfendes Compactkorn.
  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Schneller Werkzeugwechsel durch Klettsystem.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Die besten Schleifergebnisse werden mit drehzahlregelbaren Winkelschleifern erzielt. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Stahlguss
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste

Lieferumfang:

  • Klettrondenhalter bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Klettronden zentrisch auf dem Halter platzieren.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb