• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Compactkorn Klettscheibe KR Ø 125 mm A120 CK für Feinschliff mit Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220026250
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220026250
    EAN / GTIN 4007220026250
    Herstellernummer 42870104
    L-Nummer L51050 1167

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Klettronden eignen sich zum Schleifen von größeren Flächen. Durch das flexible System aus Klettronde und Klettrondenhalter ist auch ein Einsatz auf Konturen möglich. Mit dem Klettrondenhalter können Klettronden auf handelsüblichen drehzahlregelbaren oder langsam laufenden Winkelschleifern mit M14-Aufnahme eingesetzt werden.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 4850 RPM
    • RPM, opt.: 4600 RPM
    • Schleifmittel: Korund A-COMPACTKORN
    • ø Außen metrisch: 125 mm
    • Korngröße: 120

    Vorteil:

    • Sehr hohe Standzeit und gleichbleibende Oberflächenrauheit über die gesamte Lebensdauer durch sich selbst schärfendes Compactkorn.
    • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
    • Schneller Werkzeugwechsel durch Klettsystem.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Die besten Schleifergebnisse werden mit drehzahlregelbaren Winkelschleifern erzielt. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
    • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Temperguss
      • Stahlguss
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste

    Lieferumfang:

    • Klettrondenhalter bitte separat bestellen.

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s.
    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
    • Klettronden zentrisch auf dem Halter platzieren.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb