• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungsfrässcheibe ALUMASTER F Ø 115 mm für Winkelschleifer Alu Bearbeitung

Artikel-Nr.: 4007220026106
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220026106
EAN / GTIN 4007220026106
Herstellernummer 22000009
L-Nummer E51000 ALUMASTER

Beschreibung

Beschreibung:

Die innovative High Speed Disc ALUMASTER ist ein einzigartiges Werkzeug mit einer extrem hohen Zerspanungsleistung. Sie eignet sich optimal zur Aluminiumbearbeitung, da sie keine gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäube erzeugt. Das Werkzeug besteht aus speziell entwickelten Hartmetallwendeschneidplatten, die an der High Speed Disc fixiert werden. Spezialwerkzeug zur Bearbeitung von Aluminiumlegierungen mit dem Winkelschleifer. Ausführung HSD-F für flache Einsätze. High Speed Disc ALUMASTER HSD-F 115/125 inkl. vormontierter Hartmetallwendeschneidplatten, Torx-Schraubendreher und Kunststoffbox.

Merkmal:

  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 13300 RPM
  • Breite metrisch: 13 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • ø Außen metrisch: 115 mm

Vorteil:

  • Erzeugt keine gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäube.
  • Keine Absaugung erforderlich.
  • Wirtschaftliche und umweltschonende Alternative zu Schrupp- und Fächerscheiben mit vergleichbarem Gewicht.
  • Innovative und robuste Scheibengeometrie für höchste Sicherheit, extreme Langlebigkeit und komfortables Arbeiten.
  • Speziell entwickelte dreh- und austauschbare Hartmetallwendeschneidplatten.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Das Werkzeug ist schwerpunktmäßig für den Einsatz auf Aluminium, Aluminiumknetlegierungen und Aluminiumguss konzipiert. Bearbeitbar sind auch NE-Metalle geringerer Festigkeit und faserverstärkte Kunststoffe. Dies ist im Einzelfall in Verbindung mit der Anwendung zu prüfen. Vermeiden Sie tiefes Eintauchen. Die Frässcheibe ist kein Trennwerkzeug. Üben Sie keine unnötig hohen Kräfte auf das Werkzeug aus: Die High Speed Disc ALUMASTER arbeitet bereits bei geringen Kräften. Bearbeiten Sie Werkstückkanten ablaufend und nicht gegen die Werkstückkante. Bremsen Sie das Werkzeug nicht auf dem Werkstück ab. Es besteht Bruchgefahr der Wendeschneidplatten. Setzen Sie die High Speed Disc ALUMASTER HSD-F in einem Winkel von 5–30° ein, in Sonderfällen auch bis 60°.
  • Bearbeitungsaufgaben: Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Kupfer
    • Aluminiumlegierungen weich
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Zink

Hinweis:

  • Die Flanschmutter muss zwingend mit dem zugehörigen Werkzeug, z. B. Stirnlochschlüssel, festgezogen werden. Spannsysteme, die bauartbedingt ohne zusätzliches Werkzeug, das heißt nur von Hand, angezogen werden, sind nicht zulässig.
  • Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Wendeschneidplatten mit dem beiliegenden Torxschlüssel fest an. Bei sachgemäßem Gebrauch gibt dieser bauartbedingt ein Anzugsmoment von etwa 4 Nm vor. Verwenden Sie alternativ einen Drehmomentschlüssel mit Anzugsmoment 4 Nm.
  • Lose sitzende Wendeschneidplatten können im Einsatz brechen und müssen daher in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz geprüft werden.
  • Verwenden Sie keine beschädigten Wendeschneidplatten! Es besteht Bruchgefahr!

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb