• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettensägefeile Rund Ø 5,5x200mm Premium Line

Artikel-Nr.: 4007220021941
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
    Produktart Kettensägenfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220021941
    EAN / GTIN 4007220021941
    Herstellernummer 11041203
    L-Nummer L51060 383

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Kettensägefeilen von PFERD werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt. Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP. Runde Feilen für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei. Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung. Innovativer Spiralhieb für Anwender, die ein sanfteres Feilverhalten bevorzugen.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 412 200
    • Kettenteilung: 3/8, .404
    • Hieb: Premium Line
    • Länge metrisch: 200 mm
    • ø Außen metrisch: 5.5 mm

    Vorteil:

    • Perfekte Schärfe dank innovativem Spiralhieb, erzeugen feine Zahnoberflächen für maximale Schnittleistung, gewährleisten sanfteres Feilgefühl.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Hinweis:

    • Beachten Sie grundsätzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Geräten und Sägeketten.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb