• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Werkstattfeile halbrund 200mm D251 (mittel) für harte Werkstoffe GFK/CFK

Artikel-Nr.: 4007220017272
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220017272
EAN / GTIN 4007220017272
Herstellernummer 15405205
L-Nummer L51130 81

Beschreibung

Beschreibung:

Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamant-Werkstattfeilen werden u. a. im Großwerkzeugbau eingesetzt. Sie werden mit Ergonomie-Feilenheft geliefert. Diamant-Werkstattfeilen werden mit Ergonomie-Feilenheft geliefert. Die Körnung D 251 eignet sich auch zur Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK).

Merkmal:

  • Form: Halbrund-spitz
  • Breite metrisch: 22 mm
  • Korngröße: D 251
  • Höhe: 6.5 mm
  • Länge, Belag: 180 mm
  • Länge, Gesamt: 200 mm

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Egalisieren; Oxydschichten entfernen; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Abrasive Materialien
    • Einsatzstähle
    • Duroplaste
    • Ferrit (Magnetwerkstoff)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Glas
    • Graphit und Elektrokohle
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Technische Keramik
    • Werkzeugstähle
    • Hartmetall

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb