• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfeile Flach 132 mm 5 Zähne/cm, für Stahl, Stahlwerkstoffe >54 HRC

Artikel-Nr.: 4007220016480
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220016480
EAN / GTIN 4007220016480
Herstellernummer 14410132

Beschreibung

Beschreibung:

Flache Hartmetallfeilen zur Bearbeitung planer und konvexer Flächen. Diese Hartmetallfeilen werden in Industrieverpackung ohne Hartmetallfeilenhalter geliefert. Rechteckige Feile, in Querrichtung ballig, mit Zahnung auf zwei Seiten, von der eine mit Spanbrechern versehen ist.

Merkmal:

  • PFERD Typ: HMF 13220
  • Spanbrecher: 1 Seite ohne, 1 Seite mit
  • Zähne pro cm: 5
  • Breite metrisch: 7 mm
  • Länge metrisch: 132 mm
  • Höhe: 20 mm

Vorteil:

  • Beste Arbeitsergebnisse dank radialem und balligem Zahnverlauf.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahl
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb