• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfeile Flach 132 mm 6,5 Zähne/cm, für Stahl, Stahlwerkstoffe >54 HRC

Artikel-Nr.: 4007220016473
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220016473
EAN / GTIN 4007220016473
Herstellernummer 14410131
L-Nummer L51130 1

Beschreibung

Beschreibung:

Flache Hartmetallfeilen zur Bearbeitung planer und konvexer Flächen. Diese Hartmetallfeilen werden in Industrieverpackung ohne Hartmetallfeilenhalter geliefert. Rechteckige Feilen, in Quer- und Längsrichtung ballig, mit Zahnung auf einer Seite.

Merkmal:

  • PFERD Typ: HMF 13220
  • Spanbrecher: ohne
  • Zähne pro cm: 5
  • Breite metrisch: 7 mm
  • Länge metrisch: 132 mm
  • Höhe: 20 mm

Vorteil:

  • Beste Arbeitsergebnisse dank radialem und balligem Zahnverlauf.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahl
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb