• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfeile Rund Ø 10,0x50 mm 8 Zähne/cm, für Stahl, Stahlwerkstoffe >54 HRC

Artikel-Nr.: 4007220016459
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220016459
EAN / GTIN 4007220016459
Herstellernummer 14405040

Beschreibung

Beschreibung:

Runde Hartmetallfeilen zur Bearbeitung konkaver Formen und zur Nachbearbeitung von Innenradien, z. B. Sickerkanten. Runde Hartmetallfeilen mit umlaufender Zahnung. Die Aufnahme im Feilenhalter HMFH 51 R ist so konstruiert, dass die Feilen in 60°-Schritten um die eigene Achse versetzt werden können. Diese Hartmetallfeilen werden in Industrieverpackung ohne Hartmetallfeilenhalter geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: HMF 1050
  • Zähne pro cm: 8
  • Länge metrisch: 50 mm
  • ø Außen metrisch: 10 mm

Vorteil:

  • Die einzigartige Zahngeometrie garantiert beste Arbeitsergebnisse.
  • 360°-Nutzung möglich.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahl
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Hartmetallfeilenhalter bitte separat bestellen.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb