• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfeile Flach 50 mm 6,5 Zähne/cm, für Stahl, Stahlwerkstoffe >54 HRC

Artikel-Nr.: 4007220016442
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220016442
EAN / GTIN 4007220016442
Herstellernummer 14403042

Beschreibung

Beschreibung:

Flache Hartmetallfeilen zur Bearbeitung planer und konvexer Flächen. Diese Hartmetallfeilen werden in Industrieverpackung ohne Hartmetallfeilenhalter geliefert. Rechteckige Feile, in Querrichtung ballig, mit Zahnung auf zwei Seiten, von der eine mit Spanbrechern versehen ist.

Merkmal:

  • PFERD Typ: HMF 5010
  • Spanbrecher: 1 Seite ohne, 1 Seite mit
  • Zähne pro cm: 6.5
  • Breite metrisch: 5 mm
  • Länge metrisch: 50 mm
  • Höhe: 10 mm

Vorteil:

  • Beste Arbeitsergebnisse dank radialem und balligem Zahnverlauf.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahl
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb