• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfeile Flach 50 mm 10 Zähne/cm, für Stahl, Stahlwerkstoffe >54 HRC

Artikel-Nr.: 4007220016435
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220016435
    EAN / GTIN 4007220016435
    Herstellernummer 14403041

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Flache Hartmetallfeilen zur Bearbeitung planer und konvexer Flächen. Diese Hartmetallfeilen werden in Industrieverpackung ohne Hartmetallfeilenhalter geliefert. Rechteckige Feilen, in Quer- und Längsrichtung ballig, mit Zahnung auf einer Seite.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: HMF 5010
    • Spanbrecher: ohne
    • Zähne pro cm: 10
    • Breite metrisch: 5 mm
    • Länge metrisch: 50 mm
    • Höhe: 10 mm

    Vorteil:

    • Beste Arbeitsergebnisse dank radialem und balligem Zahnverlauf.

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stahl
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb