• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Karosseriefeile m. Angel, gebogen und ballig Flachstumpf 350mm Sonderhieb

Artikel-Nr.: 4007220016312
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Karosseriefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220016312
EAN / GTIN 4007220016312
Herstellernummer 14107359
L-Nummer L51130 32

Beschreibung

Beschreibung:

Karosseriefeilenblätter können im Karosseriefeilenhalter individuell eingespannt werden und an die zu bearbeitende Oberflächenkontur angepasst werden. Gehauene Feile, die besonders gut für den flächigen Einsatz geeignet ist. Diese Karosseriefeilen werden in Industrieverpackungen ohne Karosseriefeilenhalter geliefert. Sie sind zudem in Kunststoffhüllen ohne Eurolochung einzelverpackt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 299 e
  • Breite metrisch: 36 mm
  • Zahnung: Sonderkreuzhieb (SK)
  • Länge metrisch: 350 mm
  • Höhe: 4.7 mm

Vorteil:

  • Der Biegeradius der Feile ist mittels Spannvorrichtung stufenlos justierbar.
  • Punkteinsatz möglich.
  • Messerscharfe Zahnschneiden.
  • Besonders gut für den flächigen Einsatz geeignet.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb