• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Karosseriefeile m. Angel, gebogen und ballig Flachstumpf 350mm Hieb 1 für grobe Zerspanung

Artikel-Nr.: 4007220016282
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Karosseriefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220016282
EAN / GTIN 4007220016282
Herstellernummer 14103351

Beschreibung

Beschreibung:

In Längs- und Querrichtung gebogene (ballige) Feile mit Angel. Hieb auf einer Seite. Radiale Verzahnung zur sehr groben Zerspanung und zum Schruppen. Die Zahnung ist zum Erzeugen riefenfreier Oberflächen ausgelegt. Diese Karosseriefeilen mit Angel werden in Industrieverpackungen ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 299 c
  • Breite metrisch: 34.5 mm
  • Hieb: 1
  • Länge metrisch: 350 mm
  • Höhe: 7.6 mm

Vorteil:

  • Balligkeit der Feile verhindert unerwünschte Kratzer.
  • Punkteinsatz möglich.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb