• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf 300mm Zahnung 3-Radial, Feinbearbeitung

Artikel-Nr.: 4007220016206
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Karosseriefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220016206
EAN / GTIN 4007220016206
Herstellernummer 14101303
L-Nummer L51130 54

Beschreibung

Ausführung:

  • fein

Beschreibung:

Karosseriefeilenblätter können im Karosseriefeilenhalter individuell eingespannt werden und an die zu bearbeitende Oberflächenkontur angepasst werden. Radiale Verzahnung für zur feinen Zerspanung und zum Schlichten. Die Zahnung ist zum Erzeugen riefenfreier Oberflächen ausgelegt. Diese Karosseriefeilen werden in Industrieverpackungen ohne Karosseriefeilenhalter geliefert. Sie sind zudem in Kunststoffhüllen ohne Eurolochung einzelverpackt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 299 b
  • Zähne pro inch: 12
  • Ausführung: fein
  • Breite metrisch: 31 mm
  • Zahnung: 3
  • Länge metrisch: 300 mm
  • Höhe: 4.7 mm

Vorteil:

  • Der Biegeradius der Feile ist mittels Spannvorrichtung stufenlos justierbar.
  • Punkteinsatz möglich.
  • Messerscharfe Zahnschneiden.
  • Balligkeit der Feile verhindert unerwünschte Kratzer.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb