• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf 300mm Zahnung 2-Radial, universell

Artikel-Nr.: 4007220016190
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Karosseriefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220016190
EAN / GTIN 4007220016190
Herstellernummer 14101302
L-Nummer L51130 105

Beschreibung

Ausführung:

  • mittel

Beschreibung:

Karosseriefeilenblätter können im Karosseriefeilenhalter individuell eingespannt werden und an die zu bearbeitende Oberflächenkontur angepasst werden. Radiale Verzahnung für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten. Die Zahnung ist zum Erzeugen riefenfreier Oberflächen ausgelegt. Diese Karosseriefeilen werden in Industrieverpackungen ohne Karosseriefeilenhalter geliefert. Sie sind zudem in Kunststoffhüllen ohne Eurolochung einzelverpackt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 299 b
  • Zähne pro inch: 10
  • Ausführung: mittel
  • Breite metrisch: 31 mm
  • Zahnung: 2
  • Länge metrisch: 300 mm
  • Höhe: 4.7 mm

Vorteil:

  • Der Biegeradius der Feile ist mittels Spannvorrichtung stufenlos justierbar.
  • Punkteinsatz möglich.
  • Messerscharfe Zahnschneiden.
  • Balligkeit der Feile verhindert unerwünschte Kratzer.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb