• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf 300mm Zahnung 1-Radial, grobe Zerspanung

Artikel-Nr.: 4007220016183
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Karosseriefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220016183
EAN / GTIN 4007220016183
Herstellernummer 14101301
L-Nummer L51130 61

Beschreibung

Ausführung:

  • grob

Beschreibung:

Karosseriefeilenblätter können im Karosseriefeilenhalter individuell eingespannt werden und an die zu bearbeitende Oberflächenkontur angepasst werden. Radiale Verzahnung zur sehr groben Zerspanung und zum Schruppen. Die Zahnung ist zum Erzeugen riefenfreier Oberflächen ausgelegt. Diese Karosseriefeilen werden in Industrieverpackungen ohne Karosseriefeilenhalter geliefert. Sie sind zudem in Kunststoffhüllen ohne Eurolochung einzelverpackt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 299 b
  • Zähne pro inch: 9
  • Ausführung: grob
  • Breite metrisch: 31 mm
  • Zahnung: 1
  • Länge metrisch: 300 mm
  • Höhe: 4.7 mm

Vorteil:

  • Der Biegeradius der Feile ist mittels Spannvorrichtung stufenlos justierbar.
  • Punkteinsatz möglich.
  • Messerscharfe Zahnschneiden.
  • Balligkeit der Feile verhindert unerwünschte Kratzer.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Egalisieren; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb