• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzfeile für Universelle-Kantenfeile (UKF) Typ KF110 Flachstumpf 110mm Zahnung 2

Artikel-Nr.: 4007220015995
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220015995
EAN / GTIN 4007220015995
Herstellernummer 13215112

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet eine Reihe von Ersatzfeilen für verschiedene Feilwerkzeuge an. Neben Ersatzfeilen für Lackhobel und Ersatzfeilblättern für Universal-Kantenfeilen sind auch Kettensägen- und Tiefenbegrenzerfeilen für die Kettensägeschärfgeräte von PFERD verfügbar. Ersatzfeilblatt für Universal-Kantenfeilenhalterung. Schräge Verzahnung für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten an weichen Metallen. Durch die gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu.

Merkmal:

  • PFERD Typ: KF
  • Breite metrisch: 31 mm
  • Zahnung: 2
  • Länge metrisch: 110 mm
  • Höhe: 4.7 mm

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb