• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feilblatt-Halter Typ 296 350mm für flachstumpfe Feilblätter, ergonomisch geformt

Artikel-Nr.: 4007220015902
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220015902
EAN / GTIN 4007220015902
Herstellernummer 13203350
L-Nummer L51060 654

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet Halter für verschiedene Feilen und Feilblätter an. Das PFERD-Programm umfasst Riffelfeilenhalter, verstellbare Halter für Karosseriefeilen sowie Halter für Feilblätter, Hartmetallfeilen und Handentgrater. Wiederverwendbarer, ergonomisch geformter Feilenhalter für optimale Feilenführung und beste Arbeitsergebnisse. Gut für Karosseriefeilenblätter einsetzbar. In zwei verschiedenen Größen für alle gefrästen PFERD-Feilblätter verfügbar.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 296 a
  • Passend für Länge [mm]: 350 mm

Vorteil:

  • Schneller Werkzeugwechsel ohne Spezialwerkzeug.
  • Handliche Ausführung.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb