Beschreibung:
Gefräste Feilblätter von PFERD eignen sich besonders gut zum groben Zerspanen. Dank ihrer aggressiven, gefrästen Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Die rechteckigen Feilblätter sind auf den flachen Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher. Zur Aufnahme auf den Feilenhalter sind die Feilblätter mit zwei Bohrungen versehen. Rechteckige Feile mit zwei Bohrungen zur Aufnahme auf den Feilenhalter, auf den flachen Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher. Schräge Verzahnung zur groben Zerspanung von weichen Metallen. Durch die gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Diese gefrästen Feilblätter werden in Industrieverpackungen ohne Halter geliefert.
Merkmal:
- PFERD Typ: 296
- Breite metrisch: 36 mm
- Zahnung: 1
- Länge metrisch: 350 mm
- Höhe: 4.7 mm
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Egalisieren; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Messing
- Stahlguss
- Kupfer
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- NE-Metall weich
- Stahl, Stahlguss
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)