• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Angelfeile gefräst Halbrund-hohl 300mm Zahnung 1, grobe Zerspanung weicher Metalle

Artikel-Nr.: 4007220015735
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Gefräste Feile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220015735
    EAN / GTIN 4007220015735
    Herstellernummer 13103301

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gefräste Feilen von PFERD eignen sich besonders gut zum groben Zerspanen. Durch die aggressive, gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Halbrunde, hohle, spitz zulaufende Feile. Ausführung mit Angel. Auf der Halbrundseite einseitig schrägverzahnt mit Spanbrecher. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen geeignet. Schräge Verzahnung zur groben Zerspanung von weichen Metallen. Durch die gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Diese gefrästen Feilblätter werden in Industrieverpackungen geliefert.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 295
    • Breite metrisch: 27 mm
    • Zahnung: 1
    • Länge metrisch: 300 mm
    • Höhe: 9 mm

    Vorteil:

    • Sehr aggressiv.
    • Kein Zusetzen dank der großen Spankammern.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Wählen Sie Zahnung 1 mit 8 Zähnen pro Inch für die grobe Zerspanung.
    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Egalisieren; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • NE-Metall weich
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb