• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Angelfeile gefräst Flachstumpf 350mm Zahnung 2, Schruppen und Schlichten weicher Metalle

Artikel-Nr.: 4007220015698
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Gefräste Feile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220015698
    EAN / GTIN 4007220015698
    Herstellernummer 13101352

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gefräste Feilen von PFERD eignen sich besonders gut zum groben Zerspanen. Durch die aggressive, gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Rechteckige Feile mit Verzahnung auf drei Seiten. Ausführung mit Angel. Flache Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher, hohe Kante gerade verzahnt. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Schräge Verzahnung für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten an weichen Metallen. Durch die gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Diese gefrästen Feilblätter werden in Industrieverpackungen geliefert.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 290
    • Breite metrisch: 36 mm
    • Zahnung: 2
    • Länge metrisch: 350 mm
    • Höhe: 7 mm

    Vorteil:

    • Sehr aggressiv.
    • Kein Zusetzen dank der großen Spankammern.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Wählen Sie Zahnung 2 mit 11 Zähnen pro Inch für die mittlere Zerspanung.
    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Egalisieren; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • NE-Metall weich
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb