• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Angelfeile gefräst Flachstumpf 350mm Zahnung 1, grobe Zerspanung weicher Metalle

Artikel-Nr.: 4007220015681
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Gefräste Feile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220015681
EAN / GTIN 4007220015681
Herstellernummer 13101351
L-Nummer L51060 294

Beschreibung

Beschreibung:

Gefräste Feilen von PFERD eignen sich besonders gut zum groben Zerspanen. Durch die aggressive, gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Rechteckige Feile mit Verzahnung auf drei Seiten. Ausführung mit Angel. Flache Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher, hohe Kante gerade verzahnt. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Schräge Verzahnung zur groben Zerspanung von weichen Metallen. Durch die gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Diese gefrästen Feilblätter werden in Industrieverpackungen geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 290
  • Breite metrisch: 36 mm
  • Zahnung: 1
  • Länge metrisch: 350 mm
  • Höhe: 7 mm

Vorteil:

  • Sehr aggressiv.
  • Kein Zusetzen dank der großen Spankammern.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wählen Sie Zahnung 1 mit 8 Zähnen pro Inch für die grobe Zerspanung.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Egalisieren; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • NE-Metall weich
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb